Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; 470nF; 8,5x16,5x26,5mm; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; 470nF; 8,5x16,5x26,5mm; THT; ±20%
Kondensator: Polypropylen; X2; 470nF; 8,5x16,5x26,5mm; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-B32923C3474M
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32923C3474M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 8,5x16,5x26,5mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 305V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/105/56
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,236*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,976*
€ 1,16144
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 510 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.