Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,01uF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±5%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-B32529C3103J189
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C3103J189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,3x6,5x2,5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2800
Frei Haus
ab € 0,0608*
€ 0,0821*
1 Tag
4793
5
€ 14,99*
ab € 0,0512*
€ 0,2123*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0678*
€ 0,4261*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4261*
€ 0,50706
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2628*
€ 0,31273
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2173*
€ 0,25859
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32529C3103J000
ab € 0,0643*
Ähnlich
Vishay
BFC247036103
ab € 0,547*
Ähnlich
Vishay
MKT1817310254
ab € 0,222*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.