Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32529 Polyesterkondensator(PET) 10nF ±5% / 250V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2416582
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C3103J189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 250V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = B32529
Anschlussraster = 5mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
250V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
B32529
Anschlussraster:
5mm
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, polyester-kondensator epcos, kt kondensator, 2416582, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32529C3103J189, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2800
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,0943*
2 Tage
4858
5
€ 14,99*
ab € 0,0619*
€ 0,2788*
1
€ 5,90*
ab € 0,0678*
€ 0,4496*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2800 Stück
€ 0,0943*
€ 0,1122
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.800 Stück
Mindestbestellmenge: 2800 Stück ( entspricht € 264,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32529C3103J000
ab € 0,0662*
Ähnlich
Vishay
BFC247036103
ab € 0,539*
Ähnlich
Vishay
MKT1817310254
ab € 0,224*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.