Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10nF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±5%; -55÷125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-B32529C3103J000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C3103J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,3x6,5x2,5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Verpackungs-Art: unverpackt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1116
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0666*
€ 0,163*
Lager 2805
1600
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 0,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1600 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,058* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.600 Packungen
Mindestbestellmenge: 1600 Packungen ( entspricht € 592,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32529C3103J189
ab € 0,0618*
Ähnlich
Vishay
BFC247036103
ab € 0,539*
Ähnlich
Vishay
MKT1817310254
ab € 0,224*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.