Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,1uF; 160VAC; 250VDC; 7,5mm; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 0,1uF; 160VAC; 250VDC; 7,5mm; ±10%; THT
Kondensator: Polyester; 0,1uF; 160VAC; 250VDC; 7,5mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-B32520C3104K000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32520C3104K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 10x8,5x4mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1481
1
€ 5,95*
ab € 0,2015*
€ 0,4189*
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,42*
1 Tag
3650
1
€ 14,99*
ab € 0,102*
€ 0,519*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,105*
€ 0,855*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.