Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Kondensatoren, 100nF, 160VAC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30198053
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32520C3104K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Y-Kondensatoren, Typ=B32520C3104K000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4 mm, Höhe=8.5 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=7.5 mm, Länge=10 mm, Nennspannung Y=160 VAC, Toleranz (±)=10 %, dv/dt-Nennwert=-999, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=B32520
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BR
Höhe:
14 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,44 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1481
1
€ 5,95*
ab € 0,2015*
€ 0,4089*
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,41*
2 Tage
3650
1
€ 14,99*
ab € 0,102*
€ 0,517*
2
€ 5,90*
ab € 0,105*
€ 0,855*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4089*
€ 0,48659
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2915*
€ 0,34689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2815*
€ 0,33499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2515*
€ 0,29929
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2015*
€ 0,23979
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.