Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; Y2; 33nF; 18x14x8mm; THT; ±20%; 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; Y2; 33nF; 18x14x8mm; THT; ±20%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; Y2; 33nF; 18x14x8mm; THT; ±20%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-B32022A3333M000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32022A3333M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18x14x8mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 33nF
Impulsresistenz: 600V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Verpackungs-Art: unverpackt
Kondensator-Art: Y2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,66*
10
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,84*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,234*
€ 0,896*
1 Tag
2095
1
€ 14,99*
ab € 0,40*
€ 1,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,896*
€ 1,06624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,792* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BFC233860333
ab € 0,349*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.