Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M3; 0,5; A2 Edelstahl; 5,5mm; BN 637; DIN 985


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M3; 0,5; A2 Edelstahl; 5,5mm; BN 637; DIN 985
Mutter; Sechskant; M3; 0,5; A2 Edelstahl; 5,5mm; BN 637; DIN 985
Artikel-Nr.:
     2805-B3/BN637
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1242377
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Gewinde: M3
Schlüsselgröße: 5,5mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 637
DIN Norm: DIN 985
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.