Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3,5x16; 0,6; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3,5x16; 0,6; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl
Schraube; M3,5x16; 0,6; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B3.5X16/BN650
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1244205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 16mm
Gewinde: M3,5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 2,4mm
Kopfdurchmesser: 6mm
BN Norm: BN 650
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Gewindesteigung: 0,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,22*
€ 20,4918
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,71*
€ 19,8849
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,09*
€ 12,0071
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.