Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splint; Stahl; BN 912; Ø: 3,2mm; L: 32mm; DIN 94; ISO 1234


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Splint; Stahl; BN 912; Ø: 3,2mm; L: 32mm; DIN 94; ISO 1234
Splint; Stahl; BN 912; Ø: 3,2mm; L: 32mm; DIN 94; ISO 1234
Artikel-Nr.:
     2805-B3.2X32/BN912
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1364081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Durchmesser: 3,2mm
Länge: 32mm
Beschichtungsmaterial: Zink
BN Norm: BN 912
DIN Norm: DIN 94
ISO Norm: ISO 1234
Sicherungs Element-Typ: Splint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.