Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2x8; 0,4; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 1,5mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2x8; 0,4; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 1,5mm; Stahl
Schraube; M2x8; 0,4; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 1,5mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B2X8/BN11
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1011839
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 8mm
Gewinde: M2
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 12.9
Kopfhöhe: 2mm
Kopfdurchmesser: 3,8mm
BN Norm: BN 11
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 1,5mm
Gewindesteigung: 0,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.