Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2x12; 0,4; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl; DIN 84A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2x12; 0,4; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl; DIN 84A
Schraube; M2x12; 0,4; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl; DIN 84A
Artikel-Nr.:
     2805-B2X12/BN650
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1243837
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 12mm
Gewinde: M2
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 1,3mm
Kopfdurchmesser: 3,8mm
BN Norm: BN 650
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Gewindesteigung: 0,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.