Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift; Edelstahl; BN 337; Ø: 2mm; L: 10mm; DIN 1481


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstift; Edelstahl; BN 337; Ø: 2mm; L: 10mm; DIN 1481
Spannstift; Edelstahl; BN 337; Ø: 2mm; L: 10mm; DIN 1481
Artikel-Nr.:
     2805-B2X10/BN337
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1075950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Hersteller: BOSSARD
Material: Edelstahl
Durchmesser: 2mm
Länge: 10mm
BN Norm: BN 337
DIN Norm: DIN 1481
Sicherungs Element-Typ: Spannstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.