Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; SMD; 1,2kV; 2A; TO252-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; SMD; 1,2kV; 2A; TO252-2
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; SMD; 1,2kV; 2A; TO252-2
Artikel-Nr.:
     2805-B2D02120E1
Hersteller:
     BASiC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     B2D02120E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode 2a
Hersteller: BASiC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TO252-2
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,92V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 22A
Leck strom: 20µA
Verlustleistung: 34W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Technologie: SiC
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.