Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 15kVAR; 525VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 15kVAR; 525VAC
Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 15kVAR; 525VAC
Artikel-Nr.:
     2805-B25667C5177A175
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B25667C5177A175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungskondensator
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: EPCOS
Toleranz: -5...10%
Gehäuseabmessungen: Ø116x200mm
Befestigung: Schraube M12
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Fassungsvermögen: 173µF
Betriebsspannung: 525V AC
Kondensatorenanwendung: Blindleistungskompensation
Kondensatoreneigenschaften: innere Dreieckverbindung
Betriebsstrom: 28,3A
Blindleistung: 15kVAR
Kondensator-Art: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.