Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; 600V; If: 0,8A; Ifsm: 40A; DBS; SMT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; 600V; If: 0,8A; Ifsm: 40A; DBS; SMT
Brückengleichrichter: einphasig; 600V; If: 0,8A; Ifsm: 40A; DBS; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-B250S-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     B250S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Gehäuse: DBS
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom: 0,8A
Strom im max. Impuls: 40A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Elektrische Montage: SMT
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,275*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.