Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 400V; If: 0,9A; Ifsm: 45A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 400V; If: 0,9A; Ifsm: 45A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 400V; If: 0,9A; Ifsm: 45A
Artikel-Nr.:
     2805-B250C800DM-E3/45
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     B250C800DM-E3/45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: DFM
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,9A
Strom im max. Impuls: 45A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: THT
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,184*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.