Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 2A; SOD123F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 2A; SOD123F
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 2A; SOD123F
Artikel-Nr.:
     2805-B240S1F-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     B240S1F-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode 2a
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Fassungsvermögen: 0,1nF
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,5V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Leck strom: 12,6mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd-diode sod323
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.