Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; BNC-Stecker,beiderseitig; gerade; 50Ω; POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung; BNC-Stecker,beiderseitig; gerade; 50Ω; POM
Kupplung; BNC-Stecker,beiderseitig; gerade; 50Ω; POM
Artikel-Nr.:
     2805-B2071A2ND3G50
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B2071A2-ND3G-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc 50 ohm
adapter bnc
Hersteller: AMPHENOL RF
Isolationsmaterial: POM
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 4GHz
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;BNC-Stecker
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AMPH RF:
AMPH RF
Weitere Suchbegriffe: bnc adapter amphenol
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
331
1
€ 5,95*
ab € 2,95*
€ 4,86*
100
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,45*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 5,60*
1 Tag
701
1
€ 14,99*
ab € 3,38*
€ 7,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
B1141A1-ND3G-1-50
ab € 2,97*
Zubehör
Amphenol
242102
ab € 4,10*
Zubehör
Amphenol
B1121A1-ND3G-1A-50
ab € 1,85*
Zubehör
Amphenol
B1121A1-ND3G-1-50
ab € 1,59*
Zubehör
Amphenol
31-4803
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.