Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x6; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; DIN 84A; ISO 1207


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x6; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; DIN 84A; ISO 1207
Schraube; M2,5x6; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; DIN 84A; ISO 1207
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X6/BN651
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1245074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 6mm
Gewinde: M2,5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 1,6mm
Kopfdurchmesser: 4,5mm
BN Norm: BN 651
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Gewindesteigung: 0,45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0191* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.