Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 2,5x6; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 2,5x6; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; A2 Edelstahl
Schraube; 2,5x6; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X6/BN4908
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1183508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 6mm
Gewinde: 2,5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Pozidriv
BN Norm: BN 4908
DIN Norm: DIN 7500C
Formgröße: PZ1
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.