Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x5; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x5; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl
Schraube; M2,5x5; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X5/BN650
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1243888
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 5mm
Gewinde: M2,5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 1,6mm
Kopfdurchmesser: 4,5mm
BN Norm: BN 650
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Gewindesteigung: 0,45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.