Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x5; 0,45; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX08; A2 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X5/BN5687
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3061588
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
PN 82202
DIN 7985 ISR
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 5mm
Gewinde: M2,5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,1mm
Kopfdurchmesser: 5mm
BN Norm: BN 5687
DIN Norm: DIN 7985A
ISO Norm: ISO 14583
PN Norm: PN 82202
Gewindesteigung: 0,45
Formgröße: TX08
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0408*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.