Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; SMD; 1,2kV; 5A; TO252-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; SMD; 1,2kV; 5A; TO252-2
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; SMD; 1,2kV; 5A; TO252-2
Artikel-Nr.:
     2805-B1D05120E
Hersteller:
     BASiC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     B1D05120E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: BASiC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TO252-2
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,78V
Vorwärtsstrom: 5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 60A
Leck strom: 10µA
Verlustleistung: 53W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Technologie: SiC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.