Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube; M16x150; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 444A; 16mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B16X150/BN253
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1105760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 0,15m
Gewinde: M16
Beschichtungsmaterial: Zink
Ring-Innendurchmesser: 16mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
Festigkeitsklasse: 4.6
BN Norm: BN 253
DIN Norm: DIN 444A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,43*
€ 146,8817
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,46*
€ 144,5374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,51*
€ 124,3669
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,02*
€ 108,3138
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,75*
€ 93,7125
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.