Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette; B15/B15i; Rad.Bieg: 100mm; L: 1006mm; B.innen: 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungskette; B15/B15i; Rad.Bieg: 100mm; L: 1006mm; B.innen: 15mm
Führungskette; B15/B15i; Rad.Bieg: 100mm; L: 1006mm; B.innen: 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-B15.015.100.0
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     B15.015.100.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
igus energieführungskette
Hersteller: IGUS
Länge: 1006mm
Kabel Zubehör-Typ: Führungskette
Ausführung: Rahmen geöffnet vom äußeren Radius
Herstellerserie: B15/B15i
Innere Breite: 15mm
Innere Höhe: 17,5mm
Außenbreite: 26mm
Äußere Höhe: 23mm
Biegeradius: 100mm
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.