Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette; B15/B15i; Rad.Bieg: 48mm; L: 1006mm; H.innen: 17,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungskette; B15/B15i; Rad.Bieg: 48mm; L: 1006mm; H.innen: 17,5mm
Führungskette; B15/B15i; Rad.Bieg: 48mm; L: 1006mm; H.innen: 17,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-B15.015.048.0
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     B15.015.048.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
igus energieführungskette
Hersteller: IGUS
Länge: 1006mm
Kabel Zubehör-Typ: Führungskette
Ausführung: Rahmen geöffnet vom äußeren Radius
Herstellerserie: B15/B15i
Innere Breite: 15mm
Innere Höhe: 17,5mm
Außenbreite: 26mm
Äußere Höhe: 23mm
Biegeradius: 48mm
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.