Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M12x70; 1,75; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 10mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M12x70; 1,75; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 10mm; Stahl
Schraube; M12x70; 1,75; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 10mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B12X70/BN7
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1009001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 70mm
Gewinde: M12
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 12.9
Kopfhöhe: 12mm
Kopfdurchmesser: 18mm
BN Norm: BN 7
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 10mm
Gewindesteigung: 1,75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,529* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,57*
€ 61,3683
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,46*
€ 48,1474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,98*
€ 46,3862
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,99*
€ 38,0681
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,77*
€ 37,8063
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,45*
€ 31,4755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.