Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M10; 1,5; A2 Edelstahl; 17mm; BN 637; DIN 985


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M10; 1,5; A2 Edelstahl; 17mm; BN 637; DIN 985
Mutter; Sechskant; M10; 1,5; A2 Edelstahl; 17mm; BN 637; DIN 985
Artikel-Nr.:
     2805-B10/BN637
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1242423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Gewinde: M10
Schlüsselgröße: 17mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 637
DIN Norm: DIN 985
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0947* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,72*
€ 24,6568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,33*
€ 24,1927
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,05*
€ 17,9095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.