Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M10; 1,5; A2 Edelstahl; 17mm; BN 628; DIN 934


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M10; 1,5; A2 Edelstahl; 17mm; BN 628; DIN 934
Mutter; Sechskant; M10; 1,5; A2 Edelstahl; 17mm; BN 628; DIN 934
Artikel-Nr.:
     2805-B10/BN628
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1241516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Gewinde: M10
Schlüsselgröße: 17mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 628
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0787* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.