Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splint; Stahl; BN 912; Ø: 1,6mm; L: 10mm; DIN 94; ISO 1234


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Splint; Stahl; BN 912; Ø: 1,6mm; L: 10mm; DIN 94; ISO 1234
Splint; Stahl; BN 912; Ø: 1,6mm; L: 10mm; DIN 94; ISO 1234
Artikel-Nr.:
     2805-B1.6X10/BN912
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1363689
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Durchmesser: 1,6mm
Länge: 10mm
Beschichtungsmaterial: Zink
BN Norm: BN 912
DIN Norm: DIN 94
ISO Norm: ISO 1234
Sicherungs Element-Typ: Splint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.