Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M1,6; 0,35; A2 Edelstahl; 3,2mm; BN 628; DIN 934


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M1,6; 0,35; A2 Edelstahl; 3,2mm; BN 628; DIN 934
Mutter; Sechskant; M1,6; 0,35; A2 Edelstahl; 3,2mm; BN 628; DIN 934
Artikel-Nr.:
     2805-B1.6/BN628
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1241389
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Gewinde: M1,6
Schlüsselgröße: 3,2mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 628
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 0,35
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0577* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.