Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M1,4x3; 0,3; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 1,3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M1,4x3; 0,3; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 1,3mm
Schraube; M1,4x3; 0,3; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 1,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-B1.4X3/BN612
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1233564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 3mm
Gewinde: M1,4
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 1,4mm
Kopfdurchmesser: 2,6mm
BN Norm: BN 612
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 1,3mm
Gewindesteigung: 0,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5297* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,15*
€ 119,1785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,91*
€ 116,5129
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,36*
€ 93,2484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,53*
€ 74,4107
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,97*
€ 63,0343
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.