Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; 50V; If: 0,5A; Ifsm: 30A; DB-1MS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; 50V; If: 0,5A; Ifsm: 30A; DB-1MS
Brückengleichrichter: einphasig; 50V; If: 0,5A; Ifsm: 30A; DB-1MS
Artikel-Nr.:
     2805-B05S
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     B05S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DC COMPONENTS
Gehäuse: DB-1MS
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsstrom: 0,5A
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Elektrische Montage: SMT
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.