Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 0,4A; Ifsm: 20A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 0,4A; Ifsm: 20A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 0,4A; Ifsm: 20A
Artikel-Nr.:
     2805-B04AF-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     B04AF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DC COMPONENTS
Gehäuse: MBFL
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 0,4A
Strom im max. Impuls: 20A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Elektrische Montage: SMT
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
ab 7500000 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.