Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 8mm; ØInn: 1,5mm; ØAußen: 5,7mm; 10MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 8mm; ØInn: 1,5mm; ØAußen: 5,7mm; 10MHz
Ferrit: Zylinder; L: 8mm; ØInn: 1,5mm; ØAußen: 5,7mm; 10MHz
Artikel-Nr.:
     2805-B-20F-57
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     B-20F-57
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: KEMET
Frequenz max.: 10MHz
Länge: 8mm
Kernmaterial: MnZn
Außendurchmesser: 5,7mm
Innendurchmesser: 1,5mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,48*
2 Tage
476
1
€ 14,99*
ab € 0,533*
€ 2,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.