Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter: für Telekommunikationsnetze; Wandbefestigung; RJ11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ableiter: für Telekommunikationsnetze; Wandbefestigung; RJ11
Ableiter: für Telekommunikationsnetze; Wandbefestigung; RJ11
Artikel-Nr.:
     2805-AXON-ADSL
Hersteller:
     HSK Data
Herst.-Nr.:
     ADSL PROTECTOR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Hersteller: HSK DATA
Steckverbinder-Art: RJ11
Montage: Wandbefestigung
Nennspannung: 120V
Gehäusematerial: Kunststoff
Varistorstrom max. 8/20µs: 10kA
Ableiter-Typ: für Telekommunikationsnetze
Netz-Art: ADSL
Max. Schutzniveau: 600V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.