Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (4000); Füllung: 0,1÷99%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (4000); Füllung: 0,1÷99%
Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (4000); Füllung: 0,1÷99%
Artikel-Nr.:
     2805-AX-MS811
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-MS811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter digital
multimeter
Hersteller: AXIOMET
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie CR2032 3V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V
Standardausstattung: feste Messkabel;Kunststoffetui
Messgerät-Eigenschaften: universell;automatische Bereichsänderung;Relativmessung REL-Funktion;Anzeige der Messbereichsüberschreitung;automatische Polarisierungsanzeigen;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;eingebaute Messkabel
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Optionale Ausstattung: Messkabel AX-TLP-001;Messkabel AX-TLP-001T;Messkabel AX-TLS-001B;Messkabel AX-TLS-003A;Messkabel AX-TLS-004A;Messkabel AX-TLS-005A;Messkabel AX-TLS-007S;Messkabel PPOM-14;Messpinzette AX-TLP-TW-01;Messkabel AX-TL-4B1-B;Messkabel AX-TL-4B1-BL;Messkabel AX-TL-4B1-R;Messkabel AX-TL-BNC-4BP2;Messkabel AX-TLP-002;Messkabel AX-TLP-003;Messkabel AX-TLS-002B
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<60Ω
Tastgrad: 0,1...99%
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;Widerstandsfähigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 56x108x11,5mm
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;40kΩ;400kΩ;4MΩ;40MΩ;100mΩ...400Ω
DC Spannungsmessbereich: 400V;4V;40V;500V;0,1...400mV
AC Spannungsmessbereich: 400V;40V;500V;1mV...4V
Frequenzbereichsmessung: 50kHz;1mHz...5Hz;50Hz;500Hz;5kHz;10MHz;500kHz
Kapazitätsmessbereich: 200µF;1pF...4nF;40nF;400nF;4µF;40µF
Diodentest: 1mA @1,5V
Batterie/Akku: Batterie CR2032 3V x1
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern (4000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(2%+5 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 15 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,7% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 10 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(2%+5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.