Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme; 5A; scharz und rot; Größe der Buchse: 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krokodilklemme; 5A; scharz und rot; Größe der Buchse: 4mm
Krokodilklemme; 5A; scharz und rot; Größe der Buchse: 4mm
Artikel-Nr.:
     2805-AX-CR-02-SET
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-CR-02-SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot
abgreifklemme
Hersteller: AXIOMET
Farbe: scharz und rot
Isolationsmaterial: PVC
Nennstrom: 5A
Gesamtlänge: 55mm
Backenöffnung max.: 8mm
Mess Zubehörs-Typ: Krokodilklemme
Größe der Buchse: 4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.