Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionskamera; Display: LCD 3,5"; Aufl.Kam: 640x480; L: 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inspektionskamera; Display: LCD 3,5"; Aufl.Kam: 640x480; L: 1m
Inspektionskamera; Display: LCD 3,5"; Aufl.Kam: 640x480; L: 1m
Artikel-Nr.:
     2805-AX-B350
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-B350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
akku inspektionskamera
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AXIOMET
Betriebstemperatur: 0...45°C
Verwendeten Displays-Art: LCD 3,5"
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Dichtheitsklasse: IP67
Interface: USB
Speicherkapazität: 64Mb
Leitungslänge: 1m
Display-Auflösung: 320x240
Abmessungen: 270x75x100mm
Passendes Zubehör: AX-BCX2;AX-BCX3
Standardausstattung: USB-Kabel;Befestigungen: Spiegel, Haken, Magnet;Videokabel
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;Datums- und Uhrzeiteinstellung;elektrische Leitung;TV-Out (PAL/NTSC);Digitalzoom x4;LED Diode zur Ausleuchtung des Messbereichs;Anschluss einer SD Karte möglich
Messgeräte-Typ: Inspektionskamera
Sondendurchmesser: 12mm
Bediente Formate: AVI;JPEG
Kamerauflösung: 640x480
Batterie/Akku: Fehlen
Software: beigefügt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,20*
€ 263,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,01*
€ 259,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,60*
€ 232,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,43*
€ 215,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.