Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyrometer; LCD; -50÷1150°C; Genau.(IR): ±1,5°C; Aufl.optisch: 50: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pyrometer; LCD; -50÷1150°C; Genau.(IR): ±1,5°C; Aufl.optisch: 50: 1
Pyrometer; LCD; -50÷1150°C; Genau.(IR): ±1,5°C; Aufl.optisch: 50: 1
Artikel-Nr.:
     2805-AX-7540
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-7540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Hersteller: AXIOMET
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Koffer
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);Laserstrahl;Emissionsregulierung;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;programmierbare Alarmschwellen;MIN/MAX/DIF/AVG Funktion
Messgeräte-Typ: Pyrometer
Optische Auflösung: 50:1
Reaktionszeit: <0,25s
Berührungsloser gemessener Temperaturmessbereich: -50...1150°C
Emissionswert: 0,1...1
Emissionsauflösung: 10m
Auflösung der berührungslos gemessenen Temperaturmessung: 0,1°C
Batterie/Akku: Fehlen
Messgenauigkeit der berührungslos Temperaturmessung: ±1,5°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.