Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyrometer; LCD; -50÷800°C; Genau.(IR): ±(1%+1°C); ε: 0,1÷1; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pyrometer; LCD; -50÷800°C; Genau.(IR): ±(1%+1°C); ε: 0,1÷1; Bel: ja
Pyrometer; LCD; -50÷800°C; Genau.(IR): ±(1%+1°C); ε: 0,1÷1; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-AX-7531
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-7531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Hersteller: AXIOMET
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Beleuchtung: ja
Messeinheit: °C;°F
Abmessungen: 146x104x43mm
Standardausstattung: Schutzhülle
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);Laserstrahl;Emissionsregulierung;MAX Funktion;Dauermessung (Messschaltersperre);Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Pyrometer
Optische Auflösung: 20:1
Reaktionszeit: <0,15s
Berührungsloser gemessener Temperaturmessbereich: -50...800°C
Emissionswert: 0,1...1
Emissionsauflösung: 10m
Messung: berührungslose Temperaturmessung (IR)
Auflösung der berührungslos gemessenen Temperaturmessung: 0,1°C
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Messgenauigkeit der berührungslos Temperaturmessung: ±(1% + 1°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.