Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyrometer; LCD; -32÷480°C; ±1,5%; -50÷1370°C; Aufl.optisch: 13: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pyrometer; LCD; -32÷480°C; ±1,5%; -50÷1370°C; Aufl.optisch: 13: 1
Pyrometer; LCD; -32÷480°C; ±1,5%; -50÷1370°C; Aufl.optisch: 13: 1
Artikel-Nr.:
     2805-AX-7530
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-7530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Hersteller: AXIOMET
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Beleuchtung: ja
Messeinheit: °C;°F
Messwertspeicher: 20
Abmessungen: 180x106x48mm
Standardausstattung: Schutzhülle;Tropfensonde Typ K
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;MIN/MAX/MITTEL Funktion;akustische Signalisierung der eingestellten MIN/MAX Messgrenzen;Laserstrahl;Emissionsregulierung;berührungslose oder durch Berührung gemessene Temperatur;Abzug des Temperaturunterschieds;HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige)
Messgeräte-Typ: Pyrometer
Gewicht ohne Batterien: 250g
Optische Auflösung: 13:1
Berührungsloser gemessener Temperaturmessbereich: -32...480°C
Mit der Sonde gemessener Temperaturmessbereich: -50...1370°C
Emissionswert: 0,1...1
Messung: berührungslose Temperaturmessung (IR)
Auflösung der berührungslos gemessenen Temperaturmessung: 0,1°C
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Messgenauigkeit der berührungslos Temperaturmessung: ±1,5%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.