Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; USB; LCD; (5999); 3x/s; -20÷1000°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AX-595
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Hersteller: AXIOMET
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Schnittstelle: USB
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel;USB-Kabel;Temperatursonde vom Typ K
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX Funktion;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 410g
Optionale Ausstattung: Messkabel AX-TLP-001;Messkabel AX-TLP-001T;Messkabel AX-TLS-001B;Messkabel AX-TLS-003A;Messkabel AX-TLS-004A;Messkabel AX-TLS-005A;Messkabel AX-TLS-007S;Messkabel PPOM-14;Messpinzette AX-TLP-TW-01;Messkabel AX-TL-4B1-B;Messkabel AX-TL-4B1-BL;Messkabel AX-TL-4B1-R;Messkabel AX-TL-BNC-4BP2;Messkabel AX-TLP-002;Messkabel AX-TLP-003;Messkabel AX-TLS-002B
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<30Ω
Abtasten: 3x/s
Temperaturmessbereich: -20...1000°C
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;relativ
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 91x185x49mm
AC Strommessbereich: 10A;6A;600mA;10µA...60mA
Widerstandsmessbereich: 6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ;100mΩ...600Ω
DC Strommessbereich: 10A;600mA;6A;10µA...60mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;0,1...600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;750V;60V;1mV...6V
Frequenzbereichsmessung: 10kHz;100kHz;1kHz;1mHz...10Hz;100Hz;1MHz;20MHz
Kapazitätsmessbereich: 200µF;400nF;4µF;40µF;10pF...40nF
Diodentest: 1mA @3V
Software: beigefügt
Parameter anzeigen: (5999)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,3%+2 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3,5%+ 8 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 10 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 4 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 10 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 6 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,8%+4 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.