Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern; -40÷1000°C; H.Dis.1: 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern; -40÷1000°C; H.Dis.1: 28mm
Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern; -40÷1000°C; H.Dis.1: 28mm
Artikel-Nr.:
     2805-AX-588B
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-588B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter digital
multimeter
Hersteller: AXIOMET
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Displayhöhe 1: 28mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 600V
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel;Adapter für Volumen- und hFE Transistormessung;Tropfensonde vom Typ K 4mm Bananenstecker TP-09
Messgerät-Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster);universell;automatisches Ausschalten;manueller Bereichswechsel;PEAK HOLD Funktion (Speicherung von Impulssignalen);erweiterter Widerstandsmessbereich 2000MΩ;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 400g
Optionale Ausstattung: AX-58P weiche Schutzhülle;Messkabel AX-TLP-001;Messkabel AX-TLP-001T;Messkabel AX-TLS-001B;Messkabel AX-TLS-003A;Messkabel AX-TLS-004A;Messkabel AX-TLS-005A;Messkabel AX-TLS-007S;Messkabel PPOM-14;Messpinzette AX-TLP-TW-01;Messkabel AX-TL-4B1-B;Messkabel AX-TL-4B1-BL;Messkabel AX-TL-4B1-R;Messkabel AX-TL-BNC-4BP2;Messkabel AX-TLP-002;Messkabel AX-TLP-003;Messkabel AX-TLS-002B
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<70Ω
hFE Transistorentest: 3V
Temperaturmessbereich: -40...1000°C
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;hFE Transistoren;Induktion
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 97x189x35mm
Induktivitätsmessbereich: 20mH;200mH;2H;20H;1µH...2mH
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 40Hz...100Hz @ ≤750V;40Hz...400Hz @ ≤200V
AC Strommessbereich: 20A;200mA;20mA;1µA...2mA
Widerstandsmessbereich: 2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;20MΩ;2GΩ;100mΩ...200Ω
AC Bandbreite für Strommessung: 40...200Hz
DC Strommessbereich: 20A;1µA...2mA;20mA;200mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;2V;20V;200V;0,1...200mV
AC Spannungsmessbereich: 750V;2V;20V;200V;0,1...200mV
Frequenzbereichsmessung: 20kHz;1...2kHz;200kHz;2MHz;10MHz
Kapazitätsmessbereich: 200µF;20µF;10pF...20nF;2µF
Diodentest: 1mA @3V
Batterie/Akku: Fehlen
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,5%+4 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(2,5%+ 20 digit)
Induktivitätsgenauigkeit: ±(2,5% + 20 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 3 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,8% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,8% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,8%+3 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1% + 4 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Weitere Suchbegriffe: multimeter cativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.