Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (1999); 10mF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AX-573
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Hersteller: AXIOMET
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie AA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Standardausstattung: Messkabel;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster);universell;automatisches Ausschalten;manueller Bereichswechsel;Anzeige der Messbereichsüberschreitung;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<70Ω
hFE Transistorentest: 3V
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;hFE Transistoren
AC Strommessbereich: 20A;200mA;1µA...2mA
Widerstandsmessbereich: 2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;20MΩ;100mΩ...200Ω
DC Strommessbereich: 20A;200mA;2mA;10nA...200µA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;2V;20V;200V;0,1...200mV
AC Spannungsmessbereich: 750V;20V;200V;1mV...2V
Kapazitätsmessbereich: 10mF
Diodentest: 1mA @3V
Batterie/Akku: Fehlen
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern (1999)
Volumenmessgenauigkeit: ±(2,5%+ 20 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(0,8% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 3 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,8% + 10 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(2% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,8%+3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.