Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (6000); 3x/s; 1mA@1,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (6000); 3x/s; 1mA@1,5V
Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (6000); 3x/s; 1mA@1,5V
Artikel-Nr.:
     2805-AX-503
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter digital
multimeter
Hersteller: AXIOMET
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR44 1,5V x2
Standardausstattung: Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;Relativmessung REL-Funktion;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;eingebaute Messspitze
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 65g
Abtasten: 3x/s
Verunreinigungsgrad: 2
Messung: Kapazität;Widerstandsfähigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 35x20x181mm
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;40kΩ;400kΩ;4MΩ;40MΩ;100mΩ...400Ω
Kapazitätsmessbereich: 200µF;1pF...4nF;40nF;400nF;4µF;40µF
Diodentest: 1mA @1,5V
Batterie/Akku: Batterie LR44 1,5V x2
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern (6000)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1,2%+3 digit)@(100mΩ...4MΩ);±(2%+5 digit)@(40MΩ)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.