Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Labor; Hochleistung,1-Kanal,Linie; 0÷30VDC; 0÷20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Labor; Hochleistung,1-Kanal,Linie; 0÷30VDC; 0÷20A
Netzteil: Labor; Hochleistung,1-Kanal,Linie; 0÷30VDC; 0÷20A
Artikel-Nr.:
     2805-AX-3020L
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-3020L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: AXIOMET
Verwendeten Displays-Art: LED x2
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgangsspannung: 0...30V DC
Ausgangsstrom: 0...20A
Anzahl Kanäle: 1
Netzteil-Typ: Labor
Abmessungen: 265x140x360mm
Sicherung: Überladung OPP
Messgerät-Eigenschaften: gleichzeitige Spannungs- und Stromanzeige;stufenlose Spannungs- und Stromregulierung;solide, zuverlässige Konstruktion
Art der Stecker: EU
Netzteil-Art: Linie;1-Kanal;Hochleistung
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤1mVrms
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,61*
€ 379,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,06*
€ 341,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,25*
€ 332,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,13*
€ 325,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,43*
€ 293,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.