Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; IrDA,USB; LCD; 5 Ziffern; 2,5x/s; True RMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AX-178
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Hersteller: AXIOMET
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie GR03 AAA 1,5V x6
Schnittstelle: IrDA;USB
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V
Ausgangsanschlusses-Art: USB A-Stecker
Standardausstattung: optisches USB-Kabel;Messkabelsatz mit Aufsätzen;Messleitungssatz mit isolierten Krokodilklemmen
Sicherung: Überladung OPP
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX Funktion;Relativmessung REL-Funktion;Signalisierung falscher Messanschlüsse;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 560g
Optionale Ausstattung: Messkabel AX-TLP-001;Messkabel AX-TLP-001T;Messkabel AX-TLS-001B;Messkabel AX-TLS-003A;Messkabel AX-TLS-004A;Messkabel AX-TLS-005A;Messkabel AX-TLS-007S;Messkabel PPOM-14;Messpinzette AX-TLP-TW-01;Messkabel AX-TL-4B1-B;Messkabel AX-TL-4B1-BL;Messkabel AX-TL-4B1-R;Messkabel AX-TL-BNC-4BP2;Messkabel AX-TLP-002;Messkabel AX-TLP-003;Messkabel AX-TLS-002B
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<50Ω
Abtasten: 2,5x/s
Tastgrad: 0,01...95%
Verlaufsfrequenz für Tastgrad: 5...500Hz
Tastgradmessgenauigkeit: ±(2% + 5 Ziffern)
Verunreinigungsgrad: 2
Auflösung der Messung: 0,01Ω
Echteffektivwertmessung: True RMS
Bargraph-Anzeige: 51 Segm.
Messung: DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;dBm;Tastgradkoeffizient
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 100x200x40mm
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 40...20kHz
AC Strommessbereich: 10A;50mA;0,01...500µA;5mA;0,5A
Widerstandsmessbereich: 5kΩ;50kΩ;500kΩ;5MΩ;50MΩ;10mΩ...500Ω
AC Bandbreite für Strommessung: 40...20kHz
DC Strommessbereich: 10A;5mA;50mA;500mA;5A;10nA...500µA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;500mV;50V;500V;0,001...50mV;5mV
AC Spannungsmessbereich: 1kV;500mV;5V;50V;500V;0,001...50mV
Frequenzbereichsmessung: 5...200kHz
Kapazitätsmessbereich: 500nF;5µF;50µF;500µF;5mF;10pF...50nF
Diodentest: 0,7mA @2,5V
Batterie/Akku: Batterie GR03 AAA 1,5V x6
Software: kompatibel mit Windows 2000;kompatibel mit Windows NT;kompatibel mit Windows Vista;kompatibel mit Windows XP;kompatibel mit Windows 98
Parameter anzeigen: 5 Ziffern
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,006%+4 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(0,75% + 20 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,03% + 10 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,15% + 15 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,5% + 40 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,1%+10 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 195,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,92*
€ 229,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,93*
€ 210,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,82*
€ 198,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,24*
€ 187,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.