Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (6000); 3x/s; True RMS; 0÷40°C; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; (6000); 3x/s; True RMS; 0÷40°C; Bel: ja
Digitaler Multimeter; LCD; (6000); 3x/s; True RMS; 0÷40°C; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-AX-174
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter digital
multimeter
Hersteller: AXIOMET
Betriebstemperatur: 0...40°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Messkabel
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX Funktion;AUTOSCAN - Ermittlung des untersuchten Elements;berührungsfreier Spannungsdetektor;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 500g
Optionale Ausstattung: Messkabel AX-TLP-001;Messkabel AX-TLP-001T;Messkabel AX-TLS-001B;Messkabel AX-TLS-003A;Messkabel AX-TLS-004A;Messkabel AX-TLS-005A;Messkabel AX-TLS-007S;Messkabel PPOM-14;Messpinzette AX-TLP-TW-01;Messkabel AX-TL-4B1-B;Messkabel AX-TL-4B1-BL;Messkabel AX-TL-BNC-4BP2;Messkabel AX-TLP-002;Messkabel AX-TLP-003;Messkabel AX-TLS-002B
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<30Ω
Abtasten: 3x/s
Verunreinigungsgrad: 2
Aufbewahrungstemperatur: -10...60°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 90x190x40mm
AC Strommessbereich: 10A;60mA;600mA;0,1...600µA;6mA
Widerstandsmessbereich: 6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ;100mΩ...600Ω
DC Strommessbereich: 0,1...600µA;10A;60mA;600mA;6mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;0,1...600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;0,1...600mV
Frequenzbereichsmessung: 10kHz;0,001...6kHz
Kapazitätsmessbereich: 600nF;6µF;60µF;60nF;600µF;6mF;60mF;1pF...6nF
Diodentest: 1mA @2,8V
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Parameter anzeigen: (6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,05%+8 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 3 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,8% + 8 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,8% + 5 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1,5% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1,2%+2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Weitere Suchbegriffe: multimeter catiii
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.